Motion
VG-021-02

SYSTEM PLAST
VG-021-02

Collier de serrage - Polyamide, collier de serrage simple, 2.34 po de largeur totale, trous de boulon ronds ou plats, utiliser des fixations de boulon 5/16
N° D’ARTICLE MI06905206
N° MFRVG-021-02
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-021-02

Collier de serrage - Polyamide, collier de serrage simple, 2.34 po de largeur totale, trous de boulon ronds ou plats, utiliser des fixations de boulon 5/16
N° D’ARTICLE MI06905206
N° MFRVG-021-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.4
  • Longueur
    5.2
  • Hauteur totale
    1.3700 po
  • Largeur totale
    0.9000 po
  • Largeur
    5.1

Détails

  • Détails supplémentaires
    S’installe sur une barre plate jusqu’à 1 po x 1/4 po ou une barre ronde de 1/2 po
  • Forme du trou de boulon
    Rond ou plat
  • Dessin CAD
  • Type de pince
    Pince à rail simple
  • Type de fixation
    Écrou à épaulement UNF 10 x 32
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-021-02
  • Numéro CUP du fabricant
    787405036000
  • Matériel
    Polyamide

Aperçu

Description du fabricant
VG-021-02
  • Pince en polyamide avec laiton nickelé et quincaillerie en acier inoxydable. Pince à tige pour tige ou barre plate. Se monte sur une barre plate jusqu'à 1/4 x 1 po ou sur des tiges jusqu'à 1/2 po de diamètre extérieur Conception résistante à la corrosion.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good