Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon30 mm
- Taille du filetage du boulonM8
- Hauteur0.8500 po
- Longueur1.0000 po
- FiletageM8
- Largeur0.8500 po
Détails
- Détails supplémentairesUn style de compression en deux pièces pour un assemblage et un ajustement faciles. Fonctionne avec les supports, les poutres de support et les tiges de réglage. Écrou et rondelle non compris.
- Dessin CAD
- Type de serviceÉpais
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-018M-04
- Numéro CUP du fabricant787405035690
- MatérielAcier inoxydable
- Couple maximal17 pi-lb
- Système de mesureMétrique
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (simple)
- SérieVG-018
- Jauge en acier15 g
Aperçu
- Pince robuste pour le support du rail de guidage
- Style de compression en deux pièces pour un assemblage et un réglage faciles
- Fonctionne avec les supports, les poutres de support et les tiges de réglage
- Acier inoxydable, calibre 13
- Matériel non inclus