Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon1.0000 po
- Taille du filetage du boulon5/16 po
- Hauteur0.8500 po, 0.2
- Longueur0.2, 1.0000 po
- Largeur0.4, 0.8500 po
Détails
- Détails supplémentairesUn style de compression en deux pièces pour un assemblage et un ajustement faciles. Fonctionne avec les supports, les poutres de support et les tiges de réglage. Écrou et rondelle non compris.
- Dessin CAD
- Type de serviceService intensif
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-018-03
- Numéro CUP du fabricant787405035645
- MatérielAcier inoxydable
- Couple maximal17 pi-lb
- Système de mesureImpériale
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (simple)
- SérieVG-018
- Jauge en acier20 g
Aperçu
- Pince robuste pour le support du rail de guidage
- Style de compression en deux pièces pour un assemblage et un réglage faciles
- Fonctionne avec les supports, les poutres de support et les tiges de réglage
- Acier inoxydable, calibre 13
- Matériel non inclus