Motion
VG-014H-01

SYSTEM PLAST
VG-014H-01

Attache de rail – pour service moyen, 1/4 po à boulonnage, 0.6000 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905244
N° MFRVG-014H-01
Prix4.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-014H-01

Attache de rail – pour service moyen, 1/4 po à boulonnage, 0.6000 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905244
N° MFRVG-014H-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon
    0.6000 po
  • Taille du filetage du boulon
    1/4 po
  • Hauteur
    0.8200 po, 1.1
  • Longueur
    1.1
  • Largeur
    5.1, 0.8000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les mâchoires de la pince s’ouvrent pour une fixation facile, puis se fixent au rail lorsqu’elles sont serrées. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport au clip VG-014 standard. Écrou non fourni.
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-014H-01
  • Numéro CUP du fabricant
    787405033566
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Couple maximal
    10 pi-lb
  • Système de mesure
    Impériale
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Pince de rail (simple)
  • Série
    VG-014H
  • Jauge en acier
    14 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-014H-01
  • Pince auto-serrante pour service moyen, pour support de rail de guidage
  • Les mâchoires de la pince s’ouvrent pour une fixation facile, puis se fixent au rail lorsqu’elles sont serrées
  • Acier inoxydable, calibre 14
  • Matériel non fourni