Motion
VG-012-03-316

SYSTEM PLAST
VG-012-03-316

Sigle Rail Clamp - 316 Stainless Steel, Single Rail Clamp, 3.00 in Overall Width, Round Bolt Holes, Use 5/16 bolt or M8 bolt Fasteners
N° D’ARTICLE MI06905258
N° MFRVG-012-03-316
Prix25.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-012-03-316

Sigle Rail Clamp - 316 Stainless Steel, Single Rail Clamp, 3.00 in Overall Width, Round Bolt Holes, Use 5/16 bolt or M8 bolt Fasteners
N° D’ARTICLE MI06905258
N° MFRVG-012-03-316
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
Votre prix25.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.7500 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les pinces de rail supportent le rail-guide pour les applications industrielles telles que le rail-guide du convoyeur ou les lits d’usure. Les colliers de serrage offrent une résistance robuste et la résistance à la corrosion.
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Type de pince
    Pince à rail simple
  • Type de fixation
    5/16 ou M8
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-012-03-316
  • Numéro CUP du fabricant
    787405019515
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-012-03-316
  • Pince de rail de guidage simple avec trou rond. 3 pouces de largeur, utilisée pour épisser le rail ensemble. Acier inoxydable 316 , calibre 14 .