Motion
VG-011-WDR

SYSTEM PLAST
VG-011-WDR

Collier de serrage de rail double rond - acier inoxydable, collier de serrage de rail double, 3.00 po de largeur totale, trous de boulons ronds, centres de rail 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 3/8 ou M10
N° D’ARTICLE MI06905260
N° MFRVG-011-WDR
Prix36.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-011-WDR

Collier de serrage de rail double rond - acier inoxydable, collier de serrage de rail double, 3.00 po de largeur totale, trous de boulons ronds, centres de rail 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 3/8 ou M10
N° D’ARTICLE MI06905260
N° MFRVG-011-WDR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.7900 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Support pour rail-guide. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production.
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de pince
    Collier de serrage à rail double
  • Type de fixation
    3/8 OU M10
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-011-WDR
  • Numéro CUP du fabricant
    787405015463
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Centres ferroviaires
    2.5000 po
  • Jauge en acier
    11 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-011-WDR
  • Pince de rail de guidage double avec trou rond. 3 pouces de largeur, utilisée pour épisser le rail ensemble. Acier inoxydable, calibre 11 .