Spécifications
Dimensions
- Longueur1.43 po
- Diamètre de la tige1/2 ou 5/8
- Largeur1 po
Détails
- Détails supplémentairesSe fixe aux tiges de réglage VG-020-R à utiliser comme connecteur pour tenir et ajuster facilement le rail du guide Valu.
- DemandesUtiliser pour maintenir le rail-guide sur les lignes du convoyeur.
- Dessin CAD
- Code de fixation#10-32
- Groupe et classeSolutions de guide latéral
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-020-01
- Numéro CUP du fabricant726166201500
- MatérielACÉTAL
- Type de modèleExtrémité de tige pour rail-guide Valu
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Série / TypeVG-020
- CUP_NON726166201500
Aperçu
- Pince en acétal avec fixations en acier inoxydable et laiton nickelé. Extrémité de tige qui se fixe aux tiges de réglage VG-020-R à utiliser comme connecteur pour tenir et ajuster facilement le rail de guidage.