Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.36 po, 0.3
- Longueur0.4, 1.46 po
- Diamètre de la tige1/2 ou 5/8
- Largeur1.3, 1.06 po
Détails
- Détails supplémentairesSe fixe aux tiges de réglage VG-020-R à utiliser comme connecteur pour tenir et ajuster facilement la tige de guidage ronde 1/2 .
- DemandesUtiliser pour maintenir le rail-guide sur les lignes du convoyeur.
- Dessin CAD
- Code de fixation#10-32
- Groupe et classeSolutions de guide latéral
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-019-12
- Numéro CUP du fabricant726166196462
- MatérielACÉTAL
- Système de mesureUniverselle
- Type de modèleExtrémité de la tige
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Série / TypeVG-019
Aperçu
- Pince en acétal avec fixations en acier inoxydable et laiton nickelé. Extrémité de tige qui se fixe aux tiges de réglage VG-020-R à utiliser comme connecteur pour tenir et ajuster facilement la tige de guidage ronde de 1/2 po.