Motion
VG-620-12-12

SYSTEM PLAST
VG-620-12-12

Accessoire de chaîne de transporteur à surface plane -
N° D’ARTICLE MI06905313
N° MFRVG-620-12-12
Prix21.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-620-12-12

Accessoire de chaîne de transporteur à surface plane -
N° D’ARTICLE MI06905313
N° MFRVG-620-12-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.2
  • Largeur maximale de la gaine
    1.1300 po
  • Hauteur totale
    2.8800 po
  • Largeur totale
    1.1300 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Poids
    0.16 lb, 1.7
  • Largeur
    4.6, 1.1300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bloc croisé
  • Détails supplémentaires
    Bloc croisé pour 1/2-in ronde x 1/2-in ronde
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    ACÉTAL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-620-12-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166196455
  • Matériel
    ACÉTAL

Aperçu

Description du fabricant
VG-620-12-12
  • Bloc transversal de tige à tige. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. Acétal renforcé avec boulon en acier inoxydable et écrou en laiton nickelé.