Spécifications
Dimensions
- Longueur5.2, 6.0000 po
- Largeur maximale de la gaine1.3500 po
- Hauteur totale0.9000 po
- Largeur totale1.3500 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Longueur de la tige5.0000 po
- Poids0.18 lb, 0.9
- Largeur5.1, 1.3500 po
Détails
- Type d’accessoirePince de rail (simple)
- Détails supplémentairesPince de rail en polyamide et tige en acier inoxydable - Combinaison 5 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-032-12-50
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166196400
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Pince en polyamide avec tige en acier inoxydable, fixations en laiton nickelé et en acier inoxydable. Combinaison pince et tige métallique pour tige ronde. Pince à double boulon avec une meilleure force de préhension. La pince est moulée sur un tube en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur, pour un moyen économique de fournir un support de rail solide. La quincaillerie spéciale maintient les mâchoires assemblées pendant la fixation du rail.