Spécifications
Dimensions
- Longueur0.7
- Largeur maximale de la gaine2.0000 po
- Hauteur totale4.2000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.46 lb, 0.5
- Largeur2.8, 2.0000 po
Détails
- Type d’accessoireBloc croisé
- Détails supplémentairesBloc de croix pour 1/2-in rondes x 1/2-in rondes avec 2 boutons
- Dessin CAD
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-621S-12-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166195793
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Bloc transversal robuste. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. Les blocs transversaux VG-621S standard sont livrés avec des boutons à main de chaque côté pour un réglage rapide. Corps en acier inoxydable, boutons en polyamide avec insertions en laiton. Quincaillerie en acier inoxydable. Tiges non incluses.