Motion
VG-212-12-516

SYSTEM PLAST
VG-212-12-516

TIGE, ADJ, SS, 1/2X12, 5/16
N° D’ARTICLE MI06905428
N° MFRVG-212-12-516
Prix59.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-212-12-516

TIGE, ADJ, SS, 1/2X12, 5/16
N° D’ARTICLE MI06905428
N° MFRVG-212-12-516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.4, 12 po
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Profondeur de taraudage
    3/4 po
  • Filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    0.64, 0.7
  • Taille de la clé
    0.38 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-212-12-516
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288969655
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Réglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
  • Type de tige
    Réglable
  • Série
    VG-212

Aperçu

Description du fabricant
VG-212-12-516
  • Tige de réglage en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur. Se connecte aux pinces et pinces de style VG-011, VG-012, VG-016 et VG-018.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon