Motion
F5076-PSI
Testeur de débit hydraulique portatif -
N° D’ARTICLE MI06907410
N° MFRF5076-PSI
Prix7,701.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de débit hydraulique portatif -
N° D’ARTICLE MI06907410
N° MFRF5076-PSI
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
Prix7,701.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR NUMÉRIQUE PORTATIF HYD F5076-PSI
  • Disponible en cinq plages de débit différentes
  • Grand écran ACL à 3-1/2 chiffres pour le débit et la température
  • Manomètre de tube hélicoïdal
  • Un interrupteur à bascule pour contrôler l’alimentation et sélectionner le débit et la température
  • Vanne de chargement avec contrôle de la pression du bout du doigt
  • Capteur de température à résistance platine
  • Protection contre les surtensions avec limiteur de pression interne
  • Le capteur de débit de turbine fournit une réponse rapide
  • Disponible avec ports SAE ou BSPP
  • Pressions jusqu'à 6000 psi (414 bars)
  • Températures jusqu’à 150 °C ( 300 °F)
  • Précision du débit ±1 % de la pleine échelle
  • Répétabilité ±0.2 %