Motion
4152006996

CP COMPRESSORS
4152006996

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 30 hp
N° D’ARTICLE MI06909957
N° MFR4152006996
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
4152006996

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 30 hp
N° D’ARTICLE MI06909957
N° MFR4152006996
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    66 po
  • Taille de la sortie
    1.000 po
  • Hauteur totale
    48 po
  • Longueur totale
    66 po
  • Largeur totale
    32 po
  • Poids de l’outil
    1085 lb

Détails

  • Pression d’air
    58-145 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    30 hp
  • Débit d’air maximal
    130 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    74 dB(a)
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR ROTATIF À VIS 4152006996 VSD
  • Charge/sans charge avec arrêt intelligent, moteur d’entraînement à trois tensions avec fonction TEFC, capacité de fonctionnement continu, contrôleur à microprocesseur électronique, postrefroidisseur refroidi à l’air, filtres à huile et séparateurs à visser, boîtier à faible son, tous les principaux composants sont isolés par vibration, démarrage à tension réduite en étoile-triangle et indicateurs de maintenance électronique