Spécifications
Dimensions
- Longueur64.1 po
- Taille de la sortie0.500 po
- Hauteur totale48.4 po
- Longueur totale64.1 po
- Largeur totale29.5 po
- Poids de l’outil820 lb
Détails
- Pression d’air116 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance10 hp
- Débit d’air maximal28.4 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huileSans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore63 dB(a)
- Tension230 V
Aperçu
- Moteurs NEMA à courroie d’entraînement à haut rendement IE3 , auvent moderne avec accès facile pour le regraissage et la tension de la courroie, contrôleur électronique à graphique couleur avec algorithme de technologie à air variable, bande de pression serrée et visualisation à distance, capteur de température ambiante pour une performance améliorée et un ajustement automatique de l’horaire de service, tuyauterie anticorrosion avec rayon bas pour une chute de pression plus faible et filtre d’admission micronique à haute efficacité