Motion
8153604692

CP COMPRESSORS
8153604692

Compresseur d’air spiralé - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, sans huile, 15 hp, 145 psig, 460 V, 31.8 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06910126
N° MFR8153604692
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8153604692

Compresseur d’air spiralé - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, sans huile, 15 hp, 145 psig, 460 V, 31.8 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06910126
N° MFR8153604692
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    64.1 po
  • Taille de la sortie
    0.500 po
  • Hauteur totale
    48.4 po
  • Longueur totale
    64.1 po
  • Largeur totale
    29.5 po
  • Poids de l’outil
    922 lb

Détails

  • Pression d’air
    145 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    15 hp
  • Débit d’air maximal
    31.8 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    63 dB(a)
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR SPIRAL 8153604692
  • Moteurs NEMA à courroie d’entraînement à haut rendement IE3 , auvent moderne avec accès facile pour le regraissage et la tension de la courroie, contrôleur électronique à graphique couleur avec algorithme de technologie à air variable, bande de pression serrée et visualisation à distance, capteur de température ambiante pour une performance améliorée et un ajustement automatique de l’horaire de service, tuyauterie anticorrosion avec rayon bas pour une chute de pression plus faible et filtre d’admission micronique à haute efficacité