Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10, très grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
- Type de serviceService léger
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Résistance aux coupures En IsoEN ISO B
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, produits chimiques
- Jauge de tricot18 g
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant20076490470566
- Fiche technique
- CUP_NON20076490470566
- Température de lavage104 °F
Aperçu
- Le HyFlex® 11-318 apporte un nouveau degré de dextérité aux applications présentant des risques de coupure : c’est le premier gant sans revêtement à offrir une protection contre les coupures de niveau 2 EN dans une doublure de calibre 18
- Le tissu ultra léger crée une sensation de contact avec les mains nues et aide à maintenir la main à une température de travail confortable
- Ajustement ergonomique serré sur la main grâce au renfort en Spandex dans les zones de tension de la main (articulations et paume
- Sans silicone peu pelucheux et antistatique pour assurer la protection du travailleur et du produit
- La doublure légère sans revêtement maintient le confort du travailleur tout en offrant une protection contre les lacérations et une tactilité élevée
- Sans danger pour le processus : sans silicone, antistatique et peu pelucheux
- Conception compatible avec écran tactile