Motion
256371

ANSELL
256371

HyFlex® Gants résistants aux coupures 115067 - taille 2X-Large/11, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI06914889
N° MFR256371
Prix16.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
256371

HyFlex® Gants résistants aux coupures 115067 - taille 2X-Large/11, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI06914889
N° MFR256371

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11, 2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de service
    Service léger
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO B
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, produits chimiques
  • Jauge de tricot
    18 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490470573
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    20076490470573
  • Température de lavage
    104 °F

Aperçu

Description du fabricant
256371 HYFLEX 11318 TAILLE 11, 0
  • Le HyFlex® 11-318 apporte un nouveau degré de dextérité aux applications présentant des risques de coupure : c’est le premier gant sans revêtement à offrir une protection contre les coupures de niveau 2 EN dans une doublure de calibre 18
  • Le tissu ultra léger crée une sensation de contact avec les mains nues et aide à maintenir la main à une température de travail confortable
  • Ajustement ergonomique serré sur la main grâce au renfort en Spandex dans les zones de tension de la main (articulations et paume
  • Sans silicone peu pelucheux et antistatique pour assurer la protection du travailleur et du produit
  • La doublure légère sans revêtement maintient le confort du travailleur tout en offrant une protection contre les lacérations et une tactilité élevée
  • Sans danger pour le processus : sans silicone, antistatique et peu pelucheux
  • Conception compatible avec écran tactile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté