Motion
SHR-DWWS02-NB3XRG

NATIONAL SAFETY APPAREL
SHR-DWWS02-NB3XRG

TECGEN CC™ Chemise de travail en sergé pour hommes CARBONCOMFORT™ boutonnée, manches longues, tissu ignifuge, taille 3X-Large , couleur bleu marine, cote anti-arcs de 9.3 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06917315
N° MFRSHR-DWWS02-NB3XRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NATIONAL SAFETY APPAREL
SHR-DWWS02-NB3XRG

TECGEN CC™ Chemise de travail en sergé pour hommes CARBONCOMFORT™ boutonnée, manches longues, tissu ignifuge, taille 3X-Large , couleur bleu marine, cote anti-arcs de 9.3 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06917315
N° MFRSHR-DWWS02-NB3XRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    6.2 oz
  • Taille
    3X-Large

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
  • Cote anti-arcs
    9.3 cal/cm2
  • Couleur
    Bleu marine
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les arcs électriques
  • Numéro CUP du fabricant
    845811059676
  • Matériel
    Tissu FR
  • Nombre de poches
    2
  • Style chemise
    Bouton vers le bas
  • Style de manches
    Chandail à manches longues
  • CUP_NON
    845811059676

Aperçu

Description du fabricant
SHR-DWWS02-NB3XRG 6 OZ. TECGEN CC FR
  • Fermeture ajustable à deux boutons aux poignets
  • Tissu ignifuge respirant
  • Col boutonné
  • Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
  • Excellente pièce à superposer pour une protection accrue
  • Comprend la plus récente technologie de tissu Carbon
  • Lessive à domicile
  • Résistant intrinsèquement aux flammes pour une protection contre les ignifuges qui ne se lavera PAS
  • Évacuation de l’humidité
  • Protection contre les dangers multiples
  • Deux poches de poitrine avec fermeture à boutons
  • Options de couleurs uniques
  • Taux de séchage inégalé