Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 S 6A T M U B 10

DG5V 8 S 6A T M U B 10
N° D’ARTICLE MI06918626
N° MFRDG5V 8 S 6A T M U B 10

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.79 po
  • Longueur totale
    10.45 po
  • Largeur totale
    4.67 po
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Débit maximum
    700 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort de bout en bout
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5V 8 S 6A T M U B 10
  • Utilise la vanne pilote de performance standard Eaton-Vickers DG4V3S-60 pour une réactivité, une durabilité et une facilité d’entretien exceptionnelles
  • Pression nominale maximale élevée de 5,000 psi
  • 1,450 psi maximum de l’orifice du réservoir
  • Vaste gamme d’arrangements de bobines et de ressorts, réglages de la course et de l’étrangleur pilote et clapets antiretour intégrés
  • Options électriques, y compris les types de bobines, les connexions et les boîtiers de câblage
  • Les remplacements manuels simples sont standard
  • les remplacements manuels étanches et verrouillables sont facultatifs
  • Commutateur de surveillance de la position de la bobine de l'étage principal en option
  • Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
  • Corps en fonte solide et passages de noyau pour une résistance maximale et une chute de pression minimale
  • Remplacement et entièrement interchangeable avec les soupapes de conception H8 précédentes
  • Conçu et soutenu par Eaton-Vickers, avec plus de 70 ans en tant que chef de file mondial en matière de puissance des fluides et de contrôle de la motine
  • Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
  • tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • Le kit de tampon pour vanne uniquement est l'article Mi no 00379096

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté