Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56H
- Longueur du moteur sans arbre8.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.82 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids41 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesBoîtiers de condensateur étanches et couvercles de boîte de conduits Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA Conceptions monophasées Roulements à billes scellés doubles Drains de condensat à usage général Moteurs Ag Protection manuelle contre les surcharges basse température Cotes de couple de démarrage élevées Liste des composants UL et garantie d’un an certifiée CSA
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge15.2/8.2-7.6 A
- Courant de pleine charge15.2/8.2-7.6 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720358559
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche technique1.50 HP, 115/208-230 V, agricole
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques1.50 HP, 115/208-230 V, agricole
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Boîtiers de condensateur étanches et couvercles de boîte de conduits Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA Conceptions monophasées Roulements à billes scellés doubles Liste des composants et drains de condensat homologués UL et CSA pour usage général Moteurs Ag Protection manuelle contre les surcharges basse température Cotes de couple de démarrage élevées