Spécifications
Dimensions
- Diamètre total8 po
Détails
- CouleurBleu
- Numéro de stock du fabricant60455036156
- Numéro CUP du fabricant00051131057517
- CUP_NON00051131057517
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Idéal pendant l’étape de polissage ultrafine pour éliminer les tourbillons légers et les égratignures de la peinture automobile
- Peut être utilisé sur la peinture durcie, dure ou à finition moyenne pour éliminer les égratignures
- Le tampon en mousse à alvéoles se moule aux surfaces irrégulières, aux courbes et aux lignes de carrosserie, réduisant ainsi les bavures pour une finition améliorée
- À utiliser avec le polissage ultrafin à la machine Perfect-It™ 3M™ EX pour éliminer complètement les rayures
- L’attache de support Hookit™ camée permet de changer rapidement les tampons de secours pendant les séquences en plusieurs étapes
- À utiliser avec le polissage à la machine ultrafin 3M™ Perfect-It™, pour les finitions de qualité salle d’exposition
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.