Motion
234TT5451
Roulement à rouleaux sphériques - DI 234.95 mm, DI 546.1 mm, largeur 127 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI06920648
N° MFR234TT5451
Prix50,656.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 234.95 mm, DI 546.1 mm, largeur 127 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI06920648
N° MFR234TT5451
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
Prix50,656.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    234.95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    546.10 mm
  • Global Largeur  
    127 mm
  • Poids
    165 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK 234TT5451, palier de butée de rouleau conique, diamètre 234.95 mm, diamètre extérieur 546.1 mm, 127 mm W, 4600 kN Dynamic/charge statique 21400 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176803239
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • CUP_NON
    029176803239

Aperçu

Description du fabricant
234TT5451 BRG