Motion
MT7930948
Taraud à cannelure en spirale ONYX - série 2102M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein semi-rottoming, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.25
N° D’ARTICLE MI06922855
N° MFRMT7930948
Prix40.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure en spirale ONYX - série 2102M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein semi-rottoming, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.25
N° D’ARTICLE MI06922855
N° MFRMT7930948
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
Prix40.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Longueur du filetage
    0.5510 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2102M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
30948 2102M ONYX M10 X 1.25 SP/FL D5 3FL