Motion
MX1084831
MX1084831
N° D’ARTICLE MI06923629
N° MFRMX1084831
Prix36.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MX1084831
N° D’ARTICLE MI06923629
N° MFRMX1084831
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
Prix36.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    M3.5 x 0.6

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    110
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D4

Aperçu

Description du fabricant
84831 111 M3.5 X 0.60 ENSEMBLE DE ROBINETS D4 3FL BRT