Motion
511H20C0DLWZ

THOMSON (ALTRA)
511H20C0DLWZ

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 20 mm, largeur de 44 mm, longueur de 71.5 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI06924875
N° MFR511H20C0DLWZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H20C0DLWZ

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 20 mm, largeur de 44 mm, longueur de 71.5 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI06924875
N° MFR511H20C0DLWZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    71.5 mm
  • Largeur totale
    44 mm

Détails

  • Options de balle
    Placage en chrome dur
  • Matériau du roulement
    Placage en chrome dur
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée, essuie-glace en caoutchouc supplémentaire, grattoir métallique
  • Capacité de charge
    18143 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Type de joint
    Deux essuie-tout
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
511H-20-C0-D-LWZ PERLES LINÉAIRES
  • Les guides linéaires à billes de la série Thomson 500 offrent une longue durée de vie, une rigidité exceptionnelle, des capacités de charge dynamiques et statiques élevées, des capacités d’adaptation pour les charges à fort moment, une grande précision de fonctionnement, plusieurs options d’étanchéité et plusieurs options d’entrée de lubrification.
  • Cela permet des modifications sur place et l’interchangeabilité avec les offres des concurrents. Les précisions et la rigidité améliorées de la machine réduisent les vibrations et prolongent la durée de vie de la machine et de l’outil.
  • Cela a un effet direct sur l’efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par des économies pour l’utilisateur.
  • Les guides linéaires à billes de la série 500 sont fabriqués à partir d’acier à roulement de haute qualité.
  • Presque tous les chariots, rails et éléments roulants sont durcis.
  • Le bouchon d’extrémité est fabriqué en nylon chargé de verre et de haute résistance avec un joint en caoutchouc nitrile.
  • Des contrôles de qualité rigoureux sont en place pour assurer la cohérence des matériaux de la source, ce qui nous permet de nous assurer que nous livrons des produits de la plus haute qualité.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon