Spécifications
Dimensions
- Longueur de course du tampon100 mm
- Poids global641 g
- Diamètre du tampon63 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
- Poids641 g
Détails
- Rotation du tamponRotation avec matériau de bague : laiton
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponSoufflets robustes (joint à rotule) avec tampon
Aperçu
- Joint à bille, coussinet à soufflet robuste avec tampon
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Course de tampon : 25, 50, 75, 100