Motion
AKH08A-01S
AKH, clapet antiretour avec raccord à une touche, connecteur mâle
N° D’ARTICLE MI06926521
N° MFRAKH08A-01S
Prix13.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AKH, clapet antiretour avec raccord à une touche, connecteur mâle
N° D’ARTICLE MI06926521
N° MFRAKH08A-01S
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
Prix13.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Pression de fissuration
    0.005 MPa

Aperçu

Description du fabricant
AKH08A-01S CLAPET ANTIRETOUR, M/CONNECTEUR, MM.
  • Type de connecteur mâle
  • Facile à monter sur l’équipement
  • Raccords à une touche
  • Compact et léger
  • Faible pression de fissuration (0.005MPa) 0,73PSI
  • Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5PSI

Les clients ont également acheté