Motion
26706
Étiquette d’indication de température irréversible Tempil® série 4 Tempilabel® à quatre niveaux - Taille de l’étiquette 23mm x 45mm, Température maximale : 200 °F
N° D’ARTICLE MI06928113
N° MFR26706
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquette d’indication de température irréversible Tempil® série 4 Tempilabel® à quatre niveaux - Taille de l’étiquette 23mm x 45mm, Température maximale : 200 °F
N° D’ARTICLE MI06928113
N° MFR26706
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
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’étiquette
    23mm x 45mm

Détails

  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    125 °F
  • Plage de température
    125 °F à 200 °F
  • CUP_NON
    048615267067

Aperçu

Description du fabricant
TEMPILABEL SÉRIE 026706 4
  • Quatre lectures de température par étiquette pour les applications max/min
  • Excellente précision à +/- 2 % de la cote Fahrenheit
  • Plage de température de 100°F(38°C) à 360°F(182°C)
  • Dossier permanent pour l’inspection et le contrôle de la qualité
  • Sans étalonnage
  • Résistant à l’huile, à l’eau et à la vapeur
  • Taille de l’étiquette 23mm x 45mm