Motion
26263
TLL21230PK : SÉRIE TEMPILABEL 21 230F [PACK210]
N° D’ARTICLE MI06928129
N° MFR26263
Prix390.26 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TLL21230PK : SÉRIE TEMPILABEL 21 230F [PACK210]
N° D’ARTICLE MI06928129
N° MFR26263
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
Prix390.26 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’étiquette
    12mm x 13mm
  • Poids
    0.0024 lb

Détails

  • Pays d’origine
    GB
  • Code d’harmonisation
    3822000002
  • Température maximale
    230 °F
  • Température minimale
    230 °F
  • CUP_NON
    048615262635

Aperçu

Description du fabricant
TEMPILABEL SÉRIE 026263 21
  • Excellente précision à +/- 2 % de la cote Fahrenheit
  • Plage de température de 100°F(38°C) -500°F (260°C)
  • Changement de couleur unidirectionnel
  • Dossier permanent pour l’inspection et le contrôle de la qualité
  • Sans étalonnage
  • Résistant à l’huile, à l’eau et à la vapeur
  • Taille de l’étiquette 12mm x 13mm