Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Matériau du masqueSilicone
- Type de filtreFiltre à air
- Approbation du NIOSHNIOSH 42 CFR 84
- SérieN
- TypeDemi-masque
- CUP_NON797402013447
Aperçu
- Améliorez la productivité et maintenez la conformité avec le demi-masque de la série Honeywell North® RU8500 .
- Le RU8500 est l’un des seuls demi-masques réutilisables sur le marché avec un diaphragme phonique.
- Cette fonction offre une clarté de la parole améliorée, éliminant ainsi le besoin pour les travailleurs de quitter l’espace de travail ou de retirer le masque afin de communiquer.
- Fabriquée en silicone souple et flexible, la RU8500 offre aux travailleurs un ajustement confortable pour des heures d’utilisation, tandis que la bride d’étanchéité double offre une excellente étanchéité du masque.
- Le modèle RU8500 offre également l’option unique d’un couvercle de soupape d’expiration d’inverseur, qui dirige l’air expiré vers le bas et est idéal pour peindre/recouvrir/sceller.
- Disponible en bleu royal, vert clair et lilas.