Motion
CFM26
Suiveur de came métrique des roulements RBC
N° D’ARTICLE MI06929337
N° MFRCFM26
Prix141.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came métrique des roulements RBC
N° D’ARTICLE MI06929337
N° MFRCFM26

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    26 mm
  • Rouleau Largeur  
    0.4720 po
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Goujon Longueur  
    23 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 X 1
  • Poids
    57 g

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
  • Numéro CUP du fabricant
    637400618476
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1394 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1596 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    RBC®
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400618476

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFM26

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer