Motion
CRBY7
Rouleau à fourche de longue durée - 7 po de diamètre, 2.7500 po d’alésage, 3.7500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06929867
N° MFRCRBY7
Prix6,505.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche de longue durée - 7 po de diamètre, 2.7500 po d’alésage, 3.7500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06929867
N° MFRCRBY7
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
Prix6,505.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Diamètre du trou
    2.7500 po, 69.85 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Rouleau Diamètre  
    7.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.7500 po
  • Poids
    31.8 lb
  • Largeur de la fourche
    3.8750 po;98.42 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Anneau extérieur scellé, type scellé, conception cylindrique
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Anneau extérieur scellé, conception cylindrique à rouleaux
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400205126
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Qualité du matériel
    52100
  • Température de fonctionnement maximale
    121 °C, 250 °F
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    135600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    218000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Scellé
  • Série
    CRBY
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • Type
    Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    637400205126

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CROCHET CRBY7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer