Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.7500 po
- Largeur totale5.0000 po
- Rouleau Diamètre9 po
- Rouleau Largeur4.7500 po
- Poids65 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro CUP du fabricant637400205133
- Rpm max.1000 tr/min
- Nombre de lignes2
- Plage de température de fonctionnement0 À 250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale221000 lbf
- Capacité de charge statique radiale352000 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- SérieCRBY
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 11
- CUP_NON637400205133
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation