Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-1/4 po
- Rouleau Diamètre10.0000 po
- Rouleau Largeur5.2500 po
- Goujon Diamètre4.2500 po
- Taille du filetage3-1/2-4
- Poids137 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Trous de lubrificationTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant637400022228
- Rpm max.900 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale272000 lbf
- Capacité de charge statique radiale441000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieRBC
- Type de goujonSimple
- CUP_NON637400022228
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation