Motion
GR 8
Tête hexagonale suiveur de came plate longue durée - Série RBC, 8.0000 po de diamètre de rouleau, 4.2500 po de largeur de rouleau, 3.2500 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06929889
N° MFRRBC 8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de came plate longue durée - Série RBC, 8.0000 po de diamètre de rouleau, 4.2500 po de largeur de rouleau, 3.2500 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06929889
N° MFRRBC 8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    8.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    4.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    3.2500 po
  • Taille du filetage
    3-1/4-4
  • Poids
    73.6 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Trous de lubrification
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    637400022204
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    175000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    272000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    RBC
  • Type de goujon
    Simple
  • CUP_NON
    637400022204

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RBC 8