Motion
EHF3PP5.0A60E

GLOBAL FILTER CORP
EHF3PP5.0A60E

Cartouche plissée à haut débit - Filtre en polypropylène, 5.00 μm, 60.00 po de long, 6.50 po de diamètre, 60 psid
N° D’ARTICLE MI06930488
N° MFREHF3PP5.0A60E
Prix1,103.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GLOBAL FILTER CORP
EHF3PP5.0A60E

Cartouche plissée à haut débit - Filtre en polypropylène, 5.00 μm, 60.00 po de long, 6.50 po de diamètre, 60 psid
N° D’ARTICLE MI06930488
N° MFREHF3PP5.0A60E
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
Prix1,103.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cartouche
    6.50 po
  • Longueur de la cartouche
    60.00 po

Détails

  • Type de cartouche
    Plissé - Débit élevé
  • Matériau central
    Polypropylène
  • Changer la pression différentielle de sortie
    35 psid
  • Mot-clé de description
    Média filtrant en polypropylène
  • Pression différentielle
    60 psid
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Nylon renforcé de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polypropylène
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    160 °F
  • Cote de microns
    5.00 μm
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Matériau de filet de support externe
    Polypropylène
  • Fidélisation
    Absolu
  • Matériel média de soutien
    Polypropylène
  • Applications typiques
    Filtration critique dans les applications à haut débit

Aperçu

Description du fabricant
EHF3PP5.0A60E FILTRE 5MIC