Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.6250 po
- Largeur de la base6-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.7500 à 16.6875 po
- Alésage Diamètre4-3/16 po
- Global Hauteur12.3750 po
- Global Longueur18.7500 po
- Largeur totale5.6250 po
- Poids91.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.1970 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale68790 lbf
- Capacité de charge statique radiale91490 lbf
- Roulement de rechange01 B 403 EX
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579393058
Aperçu
- Convient à la plupart des applications de service moyen et à une large gamme de vitesses, jusqu’à 12,600”/320,000 mm dn dans les bonnes conditions
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
- L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés
- Fractionnement Cooper