Motion
359-XXL
Gants en Pou 3 , coupe fine, calibre 359-Xxl Stinger - TG, bleu/noir
N° D’ARTICLE MI06932418
N° MFR359-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en Pou 3 , coupe fine, calibre 359-Xxl Stinger - TG, bleu/noir
N° D’ARTICLE MI06932418
N° MFR359-XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large
  • Longueur
    9
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Demandes
    Construction, industrielle
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Pays d’origine
    SRI LANKA
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    3
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Verre/HPPE/Lycra/Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    065537843681
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    65537803357

Aperçu

Description du fabricant
359XXL GANTS STINGER FURTIFS XX-GRAND
  • 15gg Extérieur en PEHP, nylon, verre et lycra de calibre fin
  • Paume légère enduite de polyuréthane pour une prise sûre
  • Poignet en tricot ajusté