Motion
BH30PRO COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 30 GALLONS

POWERBLANKET
BH30PRO 30 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH30PRO COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 30 GALLONS
N° D’ARTICLE MI06935126
N° MFRBH30PRO 30 GALLON DRUM HEATING BLANKET
Prix972.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
BH30PRO 30 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH30PRO COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 30 GALLONS
N° D’ARTICLE MI06935126
N° MFRBH30PRO 30 GALLON DRUM HEATING BLANKET
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
Prix972.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    72 po
  • Convient au diamètre du contenant
    S’installe sur un fût 30-Gallon avec un diamètre de 20 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe 30-Gallon
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    34 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Puissance
    720 W
  • Poids
    11 lb
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Intensité nominale
    6
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 30 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    30-Gallon
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Thermostat inclus
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    Ambiant
  • Plage de contrôle de la température
    Température ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
  • Type
    Couverture chauffante industrielle Powerblanket pour fût et baril

Aperçu

Description du fabricant
BH30PRO COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 30 GALLONS
  • Température réglable de la température ambiante jusqu’à 145 °F/ 62 °C (± 5 °F/ 3 °C)
  • Comprend des boucles et des sangles pour un ajustement serré sûr
  • Fournit une chaleur distribuée et sécuritaire aux matériaux sensibles à la température
  • Préservez les matériaux coûteux sans surchauffer ou brûler
  • Conception entièrement enveloppante isolée, ce qui le rend ultra écoénergétique
  • Contrôleur thermostatique numérique réglable
  • Sans danger pour une utilisation extérieure
  • Résistant à l’eau
  • Fonctionne sur les fûts en poly et en acier
  • Prévenir le gaspillage de produits en maintenant des températures constantes en toute sécurité
  • La chaleur ciblée et distribuée élimine les points chauds et froids
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL / CSA / CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon