Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.9375 po
- Largeur du boîtier5.3000 po
- Hauteur totale4.9210 po
- Longueur totale16.5000 po
Détails
- Numéro de palierLSE315BR
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Rpm max.2340 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale64745 lbf
- Capacité de charge statique radiale82280 lbf
- Type de jointTriple labyrinthe en aluminium
- SérieLumière
- Type de roulementCylindrique fendu conservé
Aperçu
Description du fabricant
LSE315BRHSATL