Spécifications
Dimensions
- Hauteur du corps1-7/8 po
- Épaisseur du corps3/4 po
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po
- Diamètre de la manille1/4 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- CouleurJaune
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles5
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Caractéristiques de sécuritéCorps en aluminium anodisé jaune de 1-1/2mm (38mm) de large, 1/4in (6mm) de diamètre chromé, anse en alliage de bore avec dégagement de 1in (25mm) de diamètre, cadenas de sécurité en aluminium American Lock, finition anodisée adaptée au verrouillage et à l’étiquetage dans les installations de transformation des aliments, finition résistante à la corrosion pour les environnements difficiles, couleur haute visibilité et haute sécurité, cylindre à clé à 5 goupilles réutilisable
- Matériau de manilleLaiton
- Normes respectéesOSHA 1910.147
- TypeCadenas
- CUP_NON37325960030
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure