Motion
FC606-24
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC606 - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 6100 psi, matériau de tube en caoutchouc synthétique, 12.000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06940293
N° MFRFC606-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC606 - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 6100 psi, matériau de tube en caoutchouc synthétique, 12.000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06940293
N° MFRFC606-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.300 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    24400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    250 à -40 °F
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    6100 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC606-24
  • Vendu au pied.
  • Circuit hydraulique haute pression, transmissions hydrostatiques.
  • SAE 100R15
  • Tube en caoutchouc synthétique, renfort en fil spiralé lourd 6, revêtement en caoutchouc synthétique DURA-TUFF.