Motion
TA810Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06940802
N° MFRTA810Z
Prix22.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06940802
N° MFRTA810Z
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
Prix22.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3470 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA810Z avec un type de fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les petits moteurs électriques, les outils électriques et l’équipement de précision léger.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA810Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    2880 N

Aperçu

Description du fabricant
TA810Z PALIER
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon