Motion
160TTCL
160TTCL
N° D’ARTICLE MI06940934
N° MFR160TTCL
Prix50.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
160TTCL
N° D’ARTICLE MI06940934
N° MFR160TTCL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
160 LIEN CONN TITAN