Motion
14740
Trousse de rondelles de pièces mobiles SmartWasher® SW-423, 1 trousse
N° D’ARTICLE MI06949115
N° MFR14740
Prix4,803.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de rondelles de pièces mobiles SmartWasher® SW-423, 1 trousse
N° D’ARTICLE MI06949115
N° MFR14740
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
Prix4,803.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Hauteur totale
    50 po
  • Largeur totale
    48 po

Détails

  • Matériau du corps
    PEHD
  • Couleur
    Vert
  • Type de contenant
    Trousse
  • Capacité de charge
    400 lb
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-5 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    649123001138
  • Type de laveuse de pièces
    Ensemble de rondelles de pièces mobiles
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Capacité du réservoir
    15 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    649123001138
  • Température de travail
    105 à 115°F

Aperçu

Description du fabricant
14740 KIT DE RONDELLE DE PIÈCE MOBILE SW-423
  • Système de lavage autonome et autonettoyant des pièces qui est sécuritaire, non toxique et ne génère aucun déchet dangereux
  • Utilise la bioremédiation, la dégradation accélérée des composés organiques tels que la graisse, la saleté, le vernis, l’huile, le carbone et d’autres sols industriels lourds grâce à l’utilisation de microbes non pathogènes
  • Les microbes recirculent à travers l’unité et mangent littéralement à travers les sols, les convertissant en eau inoffensive et en dioxyde de carbone (CO2)
  • La solution reste propre et utilisable
  • L’élimination devient non problématique à mesure que les flux de déchets dangereux sont éliminés
  • Les unités contiennent une buse flexible et une brosse