Motion
SW-437
Ensemble de laveuse mobile pour pièces lourdes SmartWasher® SW-437, 1 ensemble
N° D’ARTICLE MI06949116
N° MFRSW-437
Prix5,311.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de laveuse mobile pour pièces lourdes SmartWasher® SW-437, 1 ensemble
N° D’ARTICLE MI06949116
N° MFRSW-437
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
Prix5,311.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Hauteur totale
    55 po
  • Largeur totale
    48 po

Détails

  • Matériau du corps
    PEHD
  • Couleur
    Vert
  • Type de contenant
    Trousse
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-5 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    649123001312
  • Type de laveuse de pièces
    Ensemble de rondelles de pièces mobiles
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Capacité du réservoir
    25 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    649123001312
  • Température de travail
    105 à 115°F

Aperçu

Description du fabricant
14741 KIT DE RONDELLES DE PIÈCES MOBILES HEAVYWGT
  • Système de lavage autonome et autonettoyant des pièces qui est sécuritaire, non toxique et ne génère aucun déchet dangereux
  • Utilise la bioremédiation, la dégradation accélérée des composés organiques tels que la graisse, la saleté, le vernis, l’huile, le carbone et d’autres sols industriels lourds grâce à l’utilisation de microbes non pathogènes
  • Les microbes recirculent à travers l’unité et mangent littéralement à travers les sols, les convertissant en eau inoffensive et en dioxyde de carbone (CO2)
  • La solution reste propre et utilisable
  • L’élimination devient non problématique à mesure que les flux de déchets dangereux sont éliminés
  • Les unités contiennent une buse flexible et une brosse