Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Poids59.7 lb
Détails
- Connexion d’ancrageMousqueton en acier
- CouleurRouge
- Connexion du faisceauMousqueton en acier
- Matériau du boîtierAluminium
- Matériau du cordage de sécuritéCâble en acier galvanisé
- Numéro CUP du fabricant612230227708
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68, ISO 20653 IP69K
- CUP_NON612230227708
Aperçu
- Cordage de sécurité autorétractable Miller DuraSealMC Conçu pour réduire vos coûts de propriété en le gardant sur le terrain
- Empêche les contaminants de pénétrer dans l’unité grâce à la technologie scellée la plus performante de l’industrie IP69K
- Conçue pour durer, la conception de frein réutilisable résiste à plusieurs chutes
- La réparation rapide et à faible coût est réalisée sur le terrain