Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale44 po
- Longueur totale61.5 po
- Largeur totale30 po
- Longueur de la plateforme60 po
- Largeur de la plateforme30 po
- Poids à l’expédition200 lb
- Poids200 lb
- Diamètre de la roue16 et 12 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues pneumatiques
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids2500 lb
Aperçu
- 2500 lb Capacité
- Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
- La poignée de tuyau amovible se trouve 23 au-dessus du comptoir
- Roues de chargement montées sur essieu 16
- Roues pivotantes 12
- Hauteur du plateau : 21
- Roues pneumatiques