Motion
N96785XXL

MCR SAFETY
N96785XXL

Gants de travail à usage général - taille 11 ou TTG, enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI06952026
N° MFRN96785XXL
Prix12.23 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
N96785XXL

Gants de travail à usage général - taille 11 ou TTG, enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI06952026
N° MFRN96785XXL
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
Prix12.23 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Taille pour homme
    2 XL
  • Taille
    2
  • Taille pour femmes
    2 XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité alimentaire, poignet en tricot, tricot sans couture
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 5
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Matériau arrière
    Synthétique, Spandex
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Rouge / Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants de travail BNF de Ninja
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Service standard
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Nylon, élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N96785XXL
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Ninja
  • Type de protection
    Abrasion, coupure, perforation, chaleur, eau
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Ninja
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451435556661

Aperçu

Description du fabricant
GANTS NINJA N96785XXL TRÈS GRAND
  • Extérieur léger en nylon/élasthanne gris de calibre 18
  • La technologie BNF offre un plus grand confort et un port plus long grâce à son excellente respirabilité en permettant au gant de mieux dissiper la chaleur corporelle
  • Score CE : 4131 Série N96783
  • Revêtement no 1 en nitrile plat rouge 3/4 au-dessus de la jointure
  • Revêtement no 2 noir BNF paume et doigts Série N96785
  • Le revêtement n° 1 est en nitrile plat rouge
  • Le revêtement no 2 est noir BNF sur la jointure pour une plus grande durabilité et une barrière imperméable
  • Étanche
  • Fabricant : Gants Memphis (sécurité MCR)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté